Startseite

SIEMENS - SIE3SU14012BB601AA0 PORT. LED BIANCO INCL. MONT. BASE 24VUC - 3SU14012BB601AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...24 V

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209943209

Artikelnummer

SIE3SU14012BB601AA0

Herstellernummer

3SU14012BB601AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

24...24 V

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...24 V

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Bodenbefestigung

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

24...24 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

    Modulo LED con LED integrato AC/DC 24 V

    Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: AC/DC 24 V
    • Colore: Bianco
    • Fissaggio: Morsetti a vite, fissaggio sulla base di fondo
    • Min. quantitá ordinabile: 5 o un suo multiplo
    • Grado di protezione elevato: adatto per impiego industriale e ambiente esterno
    • Connessioni: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Pulizia: Possibile con getto ad alta pressione
    • Integrazione di protezione antirotazione al 100%

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto
    • Riduzione del cablaggio e della possibilità di errori
    • Elevata flessibilità nella configurazione e connessione dei dispositivi
    • Disponibilità di varianti di tensione e colori, oltre a diverse opzioni di collegamento e montaggio
    • Documentazione completa disponibile per facilitare l'uso e la configurazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie