SIEMENS - SIE3SU14012BB503AA0 PORT. LED BLU MONT. BASE MOLL 24V UC - 3SU14012BB503AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - ohne
Farbe des Leuchtmittels - blau
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Trafo integriert - nein
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209943032
Artikelnummer
SIE3SU14012BB503AA0
Herstellernummer
3SU14012BB503AA0
Hersteller
SIE
Fassung:
ohne
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
- LED integrato AC/DC 24 V, blu
- Morsetti a molla per un cablaggio semplice
- Fissaggio sulla base di fondo
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e esterno
- Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online per una selezione facile e ordinazione di apparecchi
- Disponibile in più colori evarianti di tensione
- Semplice montaggio con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Facilità di pulizia anche con getto ad alta pressione
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nelle configurazioni e nel collegamento
- Documentazione completa disponibile per un utilizzo ottimale
- Alta performance nella segnalazione e nel comando
Modulo LED con LED integrato AC/DC 24 V, blu
Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


