Startseite

SIEMENS - SIE3SU14012BB501AA0 PORT. LED BLU INCL. MONT. BASE 24VUC - 3SU14012BB501AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - ohne

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Trafo integriert - nein

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209943193

Artikelnummer

SIE3SU14012BB501AA0

Herstellernummer

3SU14012BB501AA0

Hersteller

SIE

Fassung:

ohne

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

    Modulo LED con LED integrato AC/DC 24 V

    Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • AC/DC 24 V alimentazione
    • Colore: blu
    • Morsetti a vite per collegamento
    • Fissaggio sulla base di fondo
    • Min. quantità ordinabile: 5 o un suo multiplo
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione
    • Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
    • Configuratore online grafico per scelta e ordinazione
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto, richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità nelle configurazioni di installazione
    • Disponibilità di diverse esecuzioni: più colori, varianti di tensione e tipi di collegamento e montaggio

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie