SIEMENS - SIE3SU14012BB403AA0 PORT. LED VERDE MONT. BASE MOLL 24V UC - 3SU14012BB403AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - ohne
Farbe des Leuchtmittels - grün
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Trafo integriert - nein
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209943049
Artikelnummer
SIE3SU14012BB403AA0
Herstellernummer
3SU14012BB403AA0
Hersteller
SIE
Fassung:
ohne
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
- Colore: Verde
- Tensione: AC/DC 24 V
- Fissaggio: Montaggio sulla base di fondo
- Quantità ordinabile minima: 5 o un suo multiplo
- Protezione: Grado di protezione elevato, resistente a polvere e oli
- Collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio facilitato con un innovativo concetto di innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali.
- Flessibilità nel cablaggio grazie a diverse opzioni di collegamento.
- Robusto e adatto per impieghi industriali e ambienti esterni, con possibilità di pulizia ad alta pressione.
- Accesso a documentazione completa, incluso manuali e dati 3D per supporto nella scelta e ordinazione.
- Disponibilità in diverse varianti di tensione, colori e tipi di montaggio.
Modulo LED con LED integrato AC/DC 24 V
Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


