SIEMENS - SIE3SU14012BB401AA0 PORT. LED VERDE INCL. MONT. BASE 24VUC - 3SU14012BB401AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24...24 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...24 V
Farbe des Leuchtmittels - grün
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209943186
Artikelnummer
SIE3SU14012BB401AA0
Herstellernummer
3SU14012BB401AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24...24 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...24 V
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Bodenbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24...24 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
- LED integrato AC/DC 24 V
- Colore: verde
- Morsetti a vite
- Fissaggio sulla base di fondo
- Min. quantità ordinabile: 5 o suo multiplo
- Grado di protezione elevato,adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Possibile pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Configuratore online grafico disponibile per la scelta e ordinazione
- Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100 %
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nel collegamento e nella configurazione
- Documentazione completa disponibile, incluso manuali e schemi di collegamento
- Varietà di colori, tensioni e opzioni di collegamento e montaggio disponibili
- Affidabilità operativa in presenza di polvere, oli e liscivia
Modulo LED con LED integrato AC/DC 24 V
Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


