SIEMENS - SIE3SU14012BB303AA0 PORT. LED GIALLO MONT. BASE MOLL 24V UC - 3SU14012BB303AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - ohne
Farbe des Leuchtmittels - gelb
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Trafo integriert - nein
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209943063
Artikelnummer
SIE3SU14012BB303AA0
Herstellernummer
3SU14012BB303AA0
Hersteller
SIE
Fassung:
ohne
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
- Colore: giallo
- Morsetti a molla
- Fissaggio sulla base di fondo
- Min. quantità ordinabile: 5 o un suo multiplo
- Grado di protezione elevato, adatto per impieghi industriali e in ambiente esterno
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione
- Disponibile in più colori e varianti di tensione
- Montaggio semplice, richiede una sola mano e nessun attrezzo speciale
- Protezione anti-rotazione integrata che facilita l'installazione
- Affidabilità operativa grazie alla resistenza a polvere, oli e liscivia
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
- Documentazione completa disponibile per facilitare uso e installazione
Modulo LED con LED integrato AC/DC 24 V
Il Modulo LED SIRIUS ACT offre un'illuminazione intensa per i dispositivi di comando e segnalazione grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


