Startseite

SIEMENS - SIE3SU14012BB301AA0 PORT. LED GIALLO INCL. MONT. BASE 24VUC - 3SU14012BB301AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - ohne

  • Farbe des Leuchtmittels - gelb

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Trafo integriert - nein

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209943162

Artikelnummer

SIE3SU14012BB301AA0

Herstellernummer

3SU14012BB301AA0

Hersteller

SIE

Fassung:

ohne

Farbe des Leuchtmittels:

gelb

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

    Modulo LED con LED integrato AC/DC 24 V

    Il Modulo LED SIRIUS ACT è progettato per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Applicazione: Illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT
    • Tensione: AC/DC 24 V
    • Colore: Giallo
    • Morsetti: Morsetti a vite
    • Fissaggio: Fissaggio sulla base di fondo
    • Minima quantità ordinabile: 5 o un suo multiplo
    • Grado di protezione elevato per uso industriale e in ambiente esterno
    • Possibilità di collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
    • Configuratore online per la scelta e ordinazione degli apparecchi

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio: L'innovativo concetto di innesto a scatto permette di montare il dispositivo con unasola mano e senza attrezzi speciali.
    • Elevata robustezza: I dispositivi sono resistenti a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile.
    • Flessibilità nel cablaggio: La possibilità di connessione tramite diverse interfacce riduce l'onere di cablaggio e minimizza le fonti di errore.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie