Startseite

SIEMENS - SIE3SU14012BB203AA0 PORT. LED ROSSO MONT. BASE MOLL 24V UC - 3SU14012BB203AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - ohne

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Trafo integriert - nein

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209943056

Artikelnummer

SIE3SU14012BB203AA0

Herstellernummer

3SU14012BB203AA0

Hersteller

SIE

Fassung:

ohne

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

    Modulo LED con LED integrato AC/DC 24 V

    Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • LED integrato AC/DC 24 V, rosso
    • Morsetti a molla per connessione semplice
    • Fissaggio sulla base di fondo senza necessità di attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambiente esterno
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio con un solo gesto e senza attrezzi
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a opzioni di cablaggio flessibili
    • Alta performance e affidabilità anche in condizioni difficili
    • Varietà di colori, tensioni e tipi di collegamento disponibili
    • Design moderno in robusto metallo puro e plastica pregiata

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie