SIEMENS - SIE3SU14012BB201AA0 PORT. LED ROSSO INCL. MONT. BASE 24VUC - 3SU14012BB201AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24...24 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...24 V
Farbe des Leuchtmittels - rot
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209943179
Artikelnummer
SIE3SU14012BB201AA0
Herstellernummer
3SU14012BB201AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24...24 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...24 V
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Bodenbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24...24 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
- Tensione: AC/DC 24 V
- Colore: Rosso
- Tipo di fissaggio: Morsetti a vite
- Montaggio: Sulla base di fondo con innesto a scatto
- Grado di protezione: Elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Min. quantità ordinabile: 5 o un suo multiplo
- Montaggio facile e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali necessari.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per una maggiore sicurezza.
- Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo funzionamento affidabile.
- Flessibilità nel cablaggio, riducendo le fonti di errore.
- Supporto online per la scelta e l'ordinazione di dispositivi e accessori.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D.
Modulo LED con LED integrato AC/DC 24 V
Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, caratterizzato da forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie