SIEMENS - SIE3SU14012BB003AA0 PORT. LED AMBRA MONT. BASE MOLL 24V UC - 3SU14012BB003AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - ohne
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Trafo integriert - nein
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209944138
Artikelnummer
SIE3SU14012BB003AA0
Herstellernummer
3SU14012BB003AA0
Hersteller
SIE
Fassung:
ohne
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
- Tensione: AC/DC 24 V
- Colore: Ambra
- Collegamento: Morsetti a molla
- Installazione: Fissaggio sulla base di fondo
- Quantità minima ordinabile: 5 o un suo multiplo
- Compatibilità: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione: Elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Facilità di montaggio: Concetto di innesto a scatto, montaggio senza utensili speciali
- Montaggio semplice e rapido che richiede solo una mano
- Protezione antirotazione integrata per un'installazione sicura
- Resistente a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
- Riduzione del cablaggio e delle fonti di errore grazie alla connettività avanzata
- Supporto online per la scelta e l'ordinazione di apparecchi e pulsantiere
- Documentazione completa disponibile per facilitare l'uso
Modulo LED con LED integrato AC/DC 24 V
Il Modulo LED SIRIUS ACT è progettato per illuminare i dispositivi di comando e segnalazione con una forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


