Startseite

SIEMENS - SIE3SU14012BB001AA0 PORT. LED AMBRA INCL. MONT. BASE 24VUC - 3SU14012BB001AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Trafo integriert - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209944121

Artikelnummer

SIE3SU14012BB001AA0

Herstellernummer

3SU14012BB001AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

    Modulo LED con LED integrato AC/DC 24 V

    Il Modulo LED SIRIUS ACT offre un'illuminazione intensa e affidabile per dispositivi di comando e segnalazione grazie alla sua tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: AC/DC 24 V
    • Colore: Ambra
    • Morsetti: A vite
    • Fissaggio: Sulla base di fondo
    • Quantità ordinabile minima: 5 o un suo multiplo
    • Protezione: Alta, adatta per uso industriale e in ambienti esterni
    • Collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto.
    • Facilità di pulizia con getto ad alta pressione.
    • Resistente a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile.
    • Configuratore online grafico per una comodità nella scelta e nell'ordinazione.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento.
    • Varietà di colori, tensioni e tipi di collegamento per soddisfare diverse esigenze.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie