Startseite

SIEMENS - SIE3SU14011BH603AA0 MODULO LED BIANCO INCLUS MOL 24-240V AC - 3SU14011BH603AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24...240 V

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...240 V

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209938939

Artikelnummer

SIE3SU14011BH603AA0

Herstellernummer

3SU14011BH603AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

24...240 V

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...240 V

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

24...240 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

    Modulo LED con LED integrato, AC/DC 24 ... 240 V

    Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Intervallo di tensione: AC/DC 24 ... 240 V
    • Colore: bianco
    • Tipo di connessione: morsetto a molla
    • Montaggio: su piastra frontale
    • Protezione contro la rotazione: 100 %
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
    • Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato che richiede solo una mano e senza attrezzi speciali.
    • Resistenza a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile.
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
    • Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione confortevole.
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie