SIEMENS - SIE3SU14011BH003AA0 MODULO LED AMBRA INCL.MOLLA 24-240V AC - 3SU14011BH003AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24...240 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...240 V
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209944213
Artikelnummer
SIE3SU14011BH003AA0
Herstellernummer
3SU14011BH003AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24...240 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...240 V
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24...240 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
- Alimentazione: AC/DC 24 ... 240 V
- Colore: ambra
- Tipo di montaggio: morsetto a molla su piastra frontale
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e all'aperto
- Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Facile montaggio con solo una mano e senza attrezzi speciali
- Efficienza energetica grazie alla tecnologia LED
- Minimizza il cablaggio e le fonti di errore
- Flessibilità nel collegamento e nell'ordinazione
- Documentazione completa disponibile, facilitando il supporto tecnico
- Disponibile in più colori e varianti di tensione
Modulo LED con LED integrato
Il Modulo LED SIRIUS ACT è progettato per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione, offrendo una forte intensità luminosa attraverso tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


