SIEMENS - SIE3SU14011BG201AA0 PORTALAMP. LED ROSSO INCLUSO 6-24V UC - 3SU14011BG201AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 6...24 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 6...24 V
Farbe des Leuchtmittels - rot
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209938298
Artikelnummer
SIE3SU14011BG201AA0
Herstellernummer
3SU14011BG201AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
6...24 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
6...24 V
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Leuchtmittel:
LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
6...24 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
- Tensione operativa: 6 ... 24 V AC/DC
- Colore: Rosso
- Morsetti a vite per fissaggio su piastra frontale
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato per l'uso industriale
- Collegamento tramite standard, PROFINET, AS-Interface, o IO-Link
- Montaggio semplificato che richiede solo una mano e senza attrezzi speciali
- Robusti apparecchi adatti per ambienti esterni e industriali
- Facile pulizia con getto ad alta pressione
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie a un cablaggio flessibile
- Accesso a un configuratore online per una scelta e ordinazione comodamente
- Disponibilità di diverse varianti di colori, tensione e montaggio
Modulo LED con LED integrato AC/DC 6 ... 24 V rosso
Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


