SIEMENS - SIE3SU14011BF603AA0 MODULO LED BIANCO MOLLA 230V AC - 3SU14011BF603AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - -99999...-99999 V
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209943902
Artikelnummer
SIE3SU14011BF603AA0
Herstellernummer
3SU14011BF603AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
-99999...-99999 V
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Leuchtmittel:
LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
- Tensione: AC 230 V
- Tipo di illuminazione: LED integrato
- Montaggio: montaggio su piastra frontale con morsetto a molla
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Varianti disponibili: più colori, diverse varianti di tensione, vari tipi di collegamento e montaggio
- Montaggio semplificato grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto, che consente di usarlo con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- 100% protezione antirotazione integrata per una facilità di installazione senza complicazioni.
- Facile pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale, dati 3D, e schemadi collegamento per una facile configurazione.
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio.
Modulo LED con LED integrato AC 230 V
Il Modulo LED SIRIUS ACT è progettato per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, offrendo un'elevata intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


