SIEMENS - SIE3SU14011BF503AA0 PORTALAMP. LED BLU INCLUSO MOLLA 230V AC - 3SU14011BF503AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - -99999...-99999 V
Farbe des Leuchtmittels - blau
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209943896
Artikelnummer
SIE3SU14011BF503AA0
Herstellernummer
3SU14011BF503AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
-99999...-99999 V
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Leuchtmittel:
LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
- Illuminazione a LED integrata per una forte intensità luminosa
- Montaggio su piastra frontale con sistema di innesto a scatto
- Protezione antirotazione al 100%
- Adatto per ambienti industriali e esterni con elevato grado di protezione
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Disponibilità in vari colori e tensioni
- Facile montaggio che richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
- Documentazione completa disponibile per facile configurazione e ordinazione
- Robustezza e affidabilità in condizioni difficili di lavoro
- Semplicemente perfetti per comando e segnalazione
Modulo LED con LED integrato AC 230 V, blu, morsetto a molla
Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


