Startseite

SIEMENS - SIE3SU14011BF501AA0 PORTALAMP. LED BLU INCLUSO 230V AC - 3SU14011BF501AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Fassung - ohne

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

  • Leuchtmittel - LED

  • Befestigungsart - Frontbefestigung

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209943445

Artikelnummer

SIE3SU14011BF501AA0

Herstellernummer

3SU14011BF501AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230...230 V

Fassung:

ohne

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230...230 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

    Modulo LED con LED integrato AC 230 V, blu

    Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: AC 230 V
    • Colore: Blu
    • Tipo di montaggio: Morsetto a vite, per montaggio su piastra frontale
    • Protezione: Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Collegamenti: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Innovazione: Sistema di innesto a scatto per montaggio semplice senza attrezzi
    • Prima di installare: Fori di montaggio semplici e protezione antirotazione integrata

    Vantaggi per il cliente:

    • Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Flessibilità nell'utilizzo grazie a diverse varianti di tensione e tipologie di collegamento
    • Documentazione completa disponibile per un'agevole consultazione
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento
    • Design moderno in robusto metallo puro e plastica pregiata

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie