Startseite

SIEMENS - SIE3SU14011BF403AA0 MODULO LED VERDE MOLLA 230V AC - 3SU14011BF403AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Fassung - ohne

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

  • Leuchtmittel - LED

  • Befestigungsart - Frontbefestigung

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209943698

Artikelnummer

SIE3SU14011BF403AA0

Herstellernummer

3SU14011BF403AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230...230 V

Fassung:

ohne

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230...230 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

    Modulo LED con LED integrato AC 230 V

    Il Modulo LED SIRIUS ACT è progettato per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione con elevata intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di funzionamento: AC 230 V
    • Colore: Verde
    • Montaggio: Morsetto a molla su piastra frontale
    • Design robusto: Metallo puro e plastica pregiata
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
    • Opzioni di collegamento: PROFINET, AS-Interface o IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Resistenza a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
    • Configuratore online per una scelta e ordinazione comode
    • Documentazione completa disponibile per supporto e installazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie