SIEMENS - SIE3SU14011BF401AA0 PORTALAMP. LED VERDE INCLUSO 230V AC - 3SU14011BF401AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - -99999...-99999 V
Farbe des Leuchtmittels - grün
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209943438
Artikelnummer
SIE3SU14011BF401AA0
Herstellernummer
3SU14011BF401AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
-99999...-99999 V
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Leuchtmittel:
LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
- Tensione: AC 230 V
- Colore: Verde
- Montaggio: Su piastra frontale con morsetto a vite
- Protezione antirotazione: 100%
- Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
- Metodi di collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online grafico disponibile per ordinazione semplice
- Documentazione completa inclusa (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Montaggio semplificato e senza attrezzi speciali, facilitato da un innovativo concetto di innesto a scatto
- Elevata resistenza a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Flessibilità nel cablaggio, riducendo fonti di errore
- Diverse configurazioni disponibili in termini di colori e varianti di tensione
- Alta performance e praticità nel comando e nella segnalazione
Modulo LED con LED integrato AC 230 V
Il Modulo LED SIRIUS ACT è progettato per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, offrendo un'illuminazione di forte intensità grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


