Startseite

SIEMENS - SIE3SU14011BF303AA0 MODULO LED GIALLO MOLLA 230V AC - 3SU14011BF303AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Fassung - ohne

  • Farbe des Leuchtmittels - gelb

  • Leuchtmittel - LED

  • Befestigungsart - Frontbefestigung

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209943582

Artikelnummer

SIE3SU14011BF303AA0

Herstellernummer

3SU14011BF303AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230...230 V

Fassung:

ohne

Farbe des Leuchtmittels:

gelb

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230...230 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

    Modulo LED Con LED Integrato AC 230 V

    Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Integrato LED, colore giallo.
    • Morsetto a molla per un montaggio semplificato.
    • Compatibile con fori di montaggio non scanalati.
    • Protezione antirotazione al 100% integrata.
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni.
    • Collegamenti tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link.
    • Disponibile in diverse varianti di colore, tensione e tipi di collegamento.

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio semplice con una sola mano, senza necessità di attrezzi speciali.
    • Facilità nella pulizia con getto ad alta pressione.
    • Minimizzazione delle fonti di errore nel cablaggio.
    • Maggiore flessibilità grazie a diverse opzioni di collegamento.
    • Accesso a una documentazione completa per supportare l'uso e l'installazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie