Startseite

SIEMENS - SIE3SU14011BF301AA0 PORTALAMP. LED GIALLO INCLUSO 230V AC - 3SU14011BF301AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - -99999...-99999 V

  • Farbe des Leuchtmittels - gelb

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209943414

Artikelnummer

SIE3SU14011BF301AA0

Herstellernummer

3SU14011BF301AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

-99999...-99999 V

Farbe des Leuchtmittels:

gelb

Leuchtmittel:

LED

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

    Modulo LED con LED integrato AC 230 V

    Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Voltaggio: AC 230 V
    • Colore: Giallo
    • Montaggio: Su piastra frontale con morsetto a vite
    • Protezione: Elevato grado di protezione adatto per impiego industriale ein ambiente esterno
    • Connessioni: Standard, PROFINET, AS-Interface e IO-Link
    • Accessori: Configuratore online, documentazione completa disponibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido con un innovativo concetto di innesto a scatto
    • Compatibilità con diverse varianti di tensione e tipi di collegamento
    • Affidabilità operativa garantita contro polvere, oli e liscivia
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Flessibilità massima nella scelta e ordinazione degli apparecchi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie