Startseite

SIEMENS - SIE3SU14011BF201AA0 PORTALAMP. LED ROSSO INCLUSO 230V AC - 3SU14011BF201AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - -99999...-99999 V

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209943421

Artikelnummer

SIE3SU14011BF201AA0

Herstellernummer

3SU14011BF201AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

-99999...-99999 V

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Leuchtmittel:

LED

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

    Modulo LED con LED integrato AC 230 V, rosso, morsetto a vite

    Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: AC 230 V
    • Colore: Rosso
    • Tipo di montaggio: Morsetto a vite, per montaggio su piastra frontale
    • Design robusto in metallo puro e plastica pregiata
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto all'impiego industriale e in ambienti esterni
    • Collegamenti disponibili: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online per la scelta e l’ordinazione di singoli apparecchi

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio con una sola mano senza attrezzi speciali
    • Minimizzazione delle fonti di errore nel cablaggio
    • Maggiore flessibilità grazie a diverse varianti di tensione e tipi di collegamento
    • Documentazione completa disponibile per supporto all'uso
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Performance elevate nella segnalazione e nel comando

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie