Startseite

SIEMENS - SIE3SU14011BC601AA0 PORTALAMP. LED BIANCO INCLUSO 110V AC - 3SU14011BC601AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - -99999...-99999 V

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209943254

Artikelnummer

SIE3SU14011BC601AA0

Herstellernummer

3SU14011BC601AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

-99999...-99999 V

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Leuchtmittel:

LED

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

    Modulo LED con LED integrato AC 110 V

    Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Alimentazione: AC 110 V
    • Design robusto in metallo puro e plastica pregiata
    • Montaggio senza attrezzi speciali e con un solo mano
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
    • Configuratore online grafico disponibile per la scelta e l'ordinazione degli apparecchi
    • Opzioni di personalizzazione: più colori, diverse varianti di tensione, diversi tipi di collegamento e montaggio

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice e veloce montaggio
    • Elevata efficienza luminosa e affidabilità operativa
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie al cablaggio flessibile
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione
    • Documentazione completa disponibile per supportodurante l'installazione
    • Performance in azione nel comando e nella segnalazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie