SIEMENS - SIE3SU14011BC501AA0 PORTALAMP. LED BLU INCLUSO 110V AC - 3SU14011BC501AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110...110 V
Fassung - ohne
Farbe des Leuchtmittels - blau
Leuchtmittel - LED
Befestigungsart - Frontbefestigung
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209943247
Artikelnummer
SIE3SU14011BC501AA0
Herstellernummer
3SU14011BC501AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
110...110 V
Fassung:
ohne
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
110...110 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
- Tensione: AC 110 V
- Colore: Blu
- Tipo di montaggio: Morsetto a vite, per montaggio su piastra frontale
- Protezione: Antirotazione al 100%
- Grado di protezione: Adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Opzioni di connessione: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Facile montaggiocon una sola mano, senza attrezzi speciali.
- Pulizia semplice con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli, e liscivia.
- Reduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione confortevole.
- Documentazione completa e opzioni variabili per personalizzazione.
Modulo LED con LED integrato AC 110 V, blu, morsetto a vite
Il Modulo LED SIRIUS ACT è progettato per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


