SIEMENS - SIE3SU14011BC401AA0 PORTALAMP. LED VERDE INCLUSO 110V AC - 3SU14011BC401AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - -99999...-99999 V
Farbe des Leuchtmittels - grün
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209943230
Artikelnummer
SIE3SU14011BC401AA0
Herstellernummer
3SU14011BC401AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
-99999...-99999 V
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Leuchtmittel:
LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
- Tensione: AC 110 V
- Colore: Verde
- Montaggio: Morsetto a vite, per montaggio su piastra frontale
- Protezione: Anti-rotazione al 100%
- Grado di protezione elevato adatto per impiego industriale e ambiente esterno
- Collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online grafico disponibile per la scelta e l'ordinazione
- Documentazione completa fornita (manuale, dati 3D,schema di collegamento)
- Montaggio semplice che richiede una sola mano e senza attrezzi speciali
- Robusti apparecchi resistenti a polvere, oli e liscivia
- Possibilitàdi pulizia con getto ad alta pressione
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Flessibilità grazie a diverse varianti di tensione, colori e tipi di collegamento
- Performance elevate nel comando e nella segnalazione
Modulo LED con LED integrato AC 110 V
Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


