SIEMENS - SIE3SU14011BC303AA0 MODULO LED GIALLO MOLLA 110V AC - 3SU14011BC303AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trafo integriert - nein
Mit integriertem Vorwiderstand - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Mit integrierter Diode - ja
Fassung - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209943261
Artikelnummer
SIE3SU14011BC303AA0
Herstellernummer
3SU14011BC303AA0
Hersteller
SIE
Trafo integriert:
nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit integrierter Diode:
ja
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
110...110 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


