Startseite

SIEMENS - SIE3SU14011BC301AA0 PORTALAMP. LED GIALLO INCLUSO 110V AC - 3SU14011BC301AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - -99999...-99999 V

  • Farbe des Leuchtmittels - gelb

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209943216

Artikelnummer

SIE3SU14011BC301AA0

Herstellernummer

3SU14011BC301AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

-99999...-99999 V

Farbe des Leuchtmittels:

gelb

Leuchtmittel:

LED

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

    Modulo LED con LED integrato AC 110 V, giallo, morsetto a vite

    Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Design in robusto metallo puro e plastica pregiata
    • Facile montaggio con innesto a scatto, eseguibile con una sola mano
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Elevato grado di protezione, adatto per applicazioni industriali e ambienti esterni
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Disponibilità di più colori, varianti di tensione, tipi di collegamento e montaggio

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima flessibilità e riduzione dell'onere di cablaggio
    • Minimizzazione delle fonti di errore nel sistema
    • Configuratore online grafico per scelta e ordinazione comoda dei dispositivi
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
    • Affidabilità garantita contro polvere, oli e liscivia

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie