SIEMENS - SIE3SU14011BC203AA0 MODULO LED ROSSO MOLLA 110V AC - 3SU14011BC203AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110...110 V
Fassung - ohne
Farbe des Leuchtmittels - rot
Leuchtmittel - LED
Befestigungsart - Frontbefestigung
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209943278
Artikelnummer
SIE3SU14011BC203AA0
Herstellernummer
3SU14011BC203AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
110...110 V
Fassung:
ohne
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
110...110 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
Modulo LED con LED integrato AC 110 V
Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
- Rosso
- Morsetto a molla
- Montaggio su piastra frontale
- Grado di protezione elevato
- Collegamenti tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Possibilità di pulizia con getto adalta pressione
- Esecuzioni fornibili: più colori, diverse varianti di tensione, diversi tipi di collegamento e montaggio
Vantaggi per il cliente:
- Innovativo concetto di innesto a scatto che semplifica il montaggio
- Non richiede attrezzi speciali per il montaggio
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Robusti apparecchi adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Configuratore online grafico disponibile per supportare la scelta e l'ordinazione
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


