Startseite

SIEMENS - SIE3SU14011BC201AA0 PORTALAMP. LED ROSSO INCLUSO 110V AC - 3SU14011BC201AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - -99999...-99999 V

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209943223

Artikelnummer

SIE3SU14011BC201AA0

Herstellernummer

3SU14011BC201AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

-99999...-99999 V

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Leuchtmittel:

LED

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

Modulo LED con LED integrato AC 110 V, rosso, morsetto a vite

Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

Dettagli tecnici:

  • AC 110 V
  • Rosso
  • Morsetto a vite
  • Montaggio su piastra frontale
  • Grado di protezione elevato
  • Cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
  • Documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)

Vantaggi per il cliente:

  • Forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
  • Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplificato.
  • Protezione antirotazione integrata al 100 %.
  • Adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno, pulizia con getto ad alta pressione.
  • Riduzione del onere di cablaggio e delle fonti di errore.
  • Configuratore online per la scelta e l’ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
  • Esecuzioni disponibili in più colori, diverse varianti di tensione, e tipi di collegamento e montaggio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie