Startseite

SIEMENS - SIE3SU14011BB603AA0 MODULO LED BIANCO MOLLA 24V DC - 3SU14011BB603AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - -99999...-99999 V

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209942974

Artikelnummer

SIE3SU14011BB603AA0

Herstellernummer

3SU14011BB603AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

-99999...-99999 V

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Leuchtmittel:

LED

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

    Modulo LED con LED integrato AC/DC 24 V

    Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: AC/DC 24 V
    • Colore: Bianco
    • Tipo di connessione: Morsetti a molla
    • Montaggio: Fissaggio su piastra frontale
    • Min. quantità ordinabile: 5 o un suo multiplo
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale
    • Collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio semplici.
    • Robusti dispositivi resistenti a polvere, oli e liscivia, adatti anche per la pulizia con getto ad alta pressione.
    • Maggiore flessibilità e riduzione delle fonti di errore nel cablaggio.
    • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi e pulsantiere.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie