SIEMENS - SIE3SU14011BB601AA0 PORTALAMP. LED BIANCO INCLUSO 24V UC - 3SU14011BB601AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - -99999...-99999 V
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209943070
Artikelnummer
SIE3SU14011BB601AA0
Herstellernummer
3SU14011BB601AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
-99999...-99999 V
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Leuchtmittel:
LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
- LED integrato AC/DC 24 V
- Fissaggio su piastra frontale con morsetti a vite
- Resistente a polvere e oli, con protezione alta pressione
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Disponibile in più colori e varianti di tensione
- Integrazione di una protezione antirotazione al 100%
- Montaggio semplificato con unconcetto di innesto a scatto, utilizzabile con una sola mano
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità di cablaggio
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
- Robusto e adatto per l'uso in ambienti industriali e esterni
- Performance elevate nel comando e nella segnalazione
Modulo LED con LED integrato AC/DC 24 V
Il Modulo LED SIRIUS ACT è progettato per l'illuminazione di dispositivi di comando e segnalazione con un'intensità luminosa intensa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


