Startseite

SIEMENS - SIE3SU14011BB501AA0 PORTALAMP. LED BLU INCLUSO 24V UC - 3SU14011BB501AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - -99999...-99999 V

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209943087

Artikelnummer

SIE3SU14011BB501AA0

Herstellernummer

3SU14011BB501AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

-99999...-99999 V

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Leuchtmittel:

LED

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

    Modulo LED con LED integrato AC/DC 24 V, blu

    Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Fissaggio su piastra frontale
    • Min. quantità ordinabile: 5 o un suo multiplo
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamento al controllore tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
    • Disponibilità in più colori, varianti di tensione e tipi di collegamento e montaggio

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce, realizzabile con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Minimizza le fonti di errore e aumenta la flessibilità nei collegamenti
    • Documentazione completa disponibile per supportare utenti nella scelta e nell'ordinazione
    • Performance elevate nel comando e nella segnalazione
    • Robustezza e affidabilità garantita anche in condizioni difficili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie