SIEMENS - SIE3SU14011BB403AA0 MODULO LED VERDE MOLLA 24V DC - 3SU14011BB403AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - -99999...-99999 V
Farbe des Leuchtmittels - grün
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209942998
Artikelnummer
SIE3SU14011BB403AA0
Herstellernummer
3SU14011BB403AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
-99999...-99999 V
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Leuchtmittel:
LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
- LED integrato AC/DC 24 V
- Colore: verde
- Morsetti a molla per fissaggio su piastra frontale
- Min. quantità ordinabile: 5 o un suo multiplo
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Compatibile con cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface e IO-Link
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Montaggio semplificato che richiede solo una mano e non necessita di attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
- Accesso a un configuratore online grafico per facilitare la scelta e l'ordinazione
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Offerta disponibile in più colori, varianti di tensione e tipi di collegamento e montaggio
Modulo LED con LED integrato AC/DC 24 V, verde
Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie