SIEMENS - SIE3SU14011BB401AA0 PORTALAMP. LED VERDE INCLUSO 24V UC - 3SU14011BB401AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - -99999...-99999 V
Farbe des Leuchtmittels - grün
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209943094
Artikelnummer
SIE3SU14011BB401AA0
Herstellernummer
3SU14011BB401AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
-99999...-99999 V
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Leuchtmittel:
LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
- Tensione: AC/DC 24 V
- Colore: Verde
- Installazione: Fissaggio su piastra frontale, morsetti a vite
- Protezione: Alta resistenza a polvere, oli e liscivia
- Tipi di collegamento: Standard,PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Quantità minima ordinabile: 5 o un suo multiplo
- Montaggio semplificato grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto.
- Sensoristica robusta adatta all'impiego industriale anche in esterni.
- Facile pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento.
- Configuratore online per supportare la scelta e l'ordinazione degli apparecchi.
- Documentazione completa disponibile, inclusa manualistica e schema di collegamento.
- Elevata flessibilità e riduzione delle fonti di errore nel cablaggio.
Modulo LED con LED integrato AC/DC 24 V
Moduli LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione, caratterizzati da una forte intensità luminosa e un'alta efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


