Startseite

SIEMENS - SIE3SU14011BB303AA0 MODULO LED GIALLO MOLLA 24V DC - 3SU14011BB303AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - -99999...-99999 V

  • Farbe des Leuchtmittels - gelb

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209943018

Artikelnummer

SIE3SU14011BB303AA0

Herstellernummer

3SU14011BB303AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

-99999...-99999 V

Farbe des Leuchtmittels:

gelb

Leuchtmittel:

LED

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

    Modulo LED con LED integrato AC/DC 24 V

    Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • LED integrato AC/DC 24 V, giallo
    • Morsetti a molla per un facile collegamento
    • Fissaggio su piastra frontale
    • Design in robusto metallo puro e plastica pregiata
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Grado di protezione elevato per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
    • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione
    • Disponibilità in più colori e diverse varianti di tensione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato che richiede solo una mano e senza attrezzi speciali
    • Minimizzazione delle fonti dierrore e maggior flessibilità nel cablaggio
    • Pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento
    • Documentazione completa disponibile per un facile utilizzo
    • Alta performance per esigenze di comando e segnalazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie