SIEMENS - SIE3SU14011BB301AA0 PORTALAMP. LED GIALLO INCLUSO 24V UC - 3SU14011BB301AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - -99999...-99999 V
Farbe des Leuchtmittels - gelb
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209943117
Artikelnummer
SIE3SU14011BB301AA0
Herstellernummer
3SU14011BB301AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
-99999...-99999 V
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
- Fissaggio su piastra frontale con morsetti a vite
- Min. quantità ordinabile: 5 o un suo multiplo
- Grado di protezione elevato per impieghi industriali e ambienti esterni
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamenti tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, o IO-Link
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Disponibile in piùcolori e varianti di tensione
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplice e veloce
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nelle opzioni di montaggio e connessione
- Alta performance e affidabilità in condizioni difficili
Modulo LED con LED integrato AC/DC 24 V, giallo
Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


