SIEMENS - SIE3SU14011BB203AA0 MODULO LED ROSSO MOLLA 24V DC - 3SU14011BB203AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - -99999...-99999 V
Farbe des Leuchtmittels - rot
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209943001
Artikelnummer
SIE3SU14011BB203AA0
Herstellernummer
3SU14011BB203AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
-99999...-99999 V
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Leuchtmittel:
LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
- Tensione: AC/DC 24 V
- Colore: Rosso
- Tipo di collegamento: Morsetti a molla
- Fissaggio: Su piastra frontale
- Min. quantità ordinabile: 5 o un suo multiplo
- Grado di protezione: Elevato, adatto per uso industriale e in ambiente esterno
- Collegamento: Possibile tramite PROFINET, AS-Interface, oppure IO-Link
- Montaggio semplice con una sola mano e senza strumenti speciali grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto.
- Protezione antirotazione integrata al 100%, eliminando la necessità di fori scanalati.
- Pulizia facile anche con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
- Configuratore online grafico per una scelta e un'ordinazione confortevole di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento.
- Diverse varianti di tensione e tipi di collegamento e montaggio disponibili.
Modulo Led Con Led Integrato Ac/Dc 24 V
Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


