Startseite

SIEMENS - SIE3SU14011BB201AA0 PORTALAMP. LED ROSSO INCLUSO 24V UC - 3SU14011BB201AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - -99999...-99999 V

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209943100

Artikelnummer

SIE3SU14011BB201AA0

Herstellernummer

3SU14011BB201AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

-99999...-99999 V

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Leuchtmittel:

LED

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

    Modulo LED con LED integrato AC/DC 24 V, rosso

    Il Modulo LED SIRIUS ACT offre un'illuminazione potente e altamente efficiente per dispositivi di comando e segnalazione grazie alla tecnologia LED.

    Dettagli tecnici:

    • LED integrato AC/DC 24 V
    • Colore: rosso
    • Morsetti a vite
    • Fissaggio su piastra frontale
    • Min. quantità ordinabile: 5 o multipli
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e all'aperto
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Facile montaggio senza attrezzi speciali

    Vantaggi per i clienti:

    • Illuminazione ad alta intensità luminosa con tecnologia LED ad efficienza energetica.
    • Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto.
    • Robustezza e affidabilità in ambienti difficili, resistente a polvere e liquidi.
    • Configuratore online per un'agevole scelta e ordinazione di prodotti.
    • Documentazione completa disponibile per facilitare l'uso e la configurazione.
    • Versatilità con diverse esecuzioni e varianti di tensione e montaggio.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie