Startseite

SIEMENS - SIE3SU14002HL106AA0 MODULO IO-LINK 8 INGR-USC.PROGR.PUSH-IN - 3SU14002HL106AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209966796

Artikelnummer

SIE3SU14002HL106AA0

Herstellernummer

3SU14002HL106AA0

Hersteller

SIE

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

    Modulo di elettronica per IO-Link

    Il modulo di elettronica per IO-Link è progettato per il collegamento degli elementi di comando e segnalazione, offrendo 8 ingressi/uscite programmabili per una flessibilità ottimale.

    Dettagli tecnici:

    • Colore: nero
    • Configurazione: 6DI/2DQ preimpostati
    • Tipologia di connessione: morsetto a molla (push-in)
    • Compatibilità: IO-Link, PROFINET, AS-Interface
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e in ambiente esterno
    • Resistenza: protetto da polvere, oli e liscivia, facilità di pulizia con getto ad alta pressione

    Benefici per il cliente:

    • Montaggio semplice e rapido con una sola mano, senza attrezzi speciali necessari
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie alla riduzione del cablaggio
    • Flessibilità migliorata per le configurazioni di impianto
    • Accesso a una documentazione completa per facilità d'uso e supporto
    • Disponibilità di varie esecuzioni per diverse esigenze di installazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie