Startseite

SIEMENS - SIE3SU14002EJ106AA0 MODULO AS-I 4 INGR. 3 USC. PUSH-IN-PLUG - 3SU14002EJ106AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209953314

Artikelnummer

SIE3SU14002EJ106AA0

Herstellernummer

3SU14002EJ106AA0

Hersteller

SIE

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

    Modulo AS-Interface

    Dispositivo di comando e segnalazione con 4 ingressi e 3 uscite, progettato per un'installazione semplice e veloce, ideale per applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: A/B Slave
    • Ingressi: 4
    • Uscite: 3
    • Colore: Nero
    • Collegamento: Morsetto a molla (push-in)
    • Compatibilità: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Protezione: Alta protezione contro polvere, oli e liscivia
    • Montaggio: Semplici fori non scanalati
    • Documentazione: Manuale, dati 3D, schema di collegamento disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio rapido e senza attrezzi grazie al concetto di innesto a scatto.
    • Minimizzazione del cablaggio e delle fonti di errore, aumentando la flessibilità.
    • Adatto per ambienti industriali e pulizia con getto ad alta pressione.
    • Elevata affidabilità operativa in condizioni difficili.
    • Configuratore online per facilitare scelta e ordinazione dei dispositivi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie