SIEMENS - SIE3SU14001LK103AA1 MODULO INTERFACCIA PROFINET MOLLA - 3SU14001LK103AA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621016931
Artikelnummer
SIE3SU14001LK103AA1
Herstellernummer
3SU14001LK103AA1
Hersteller
SIE
- Standard DC 24 V
- Morsetti a molla
- Fissaggio su piastra frontale da 1 a 20 moduli terminali collegabili
- Protezione antirotazione al 100 % integrata
- Grado di protezione elevato adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione
- Montaggio semplificato che richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nelle connessioni
- Documentazionecompleta disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Disponibile in esecuzioni fail-safe e standard con morsetti a vite o a molla
SIRIUS ACT con PROFINET
Modulo d'interfaccia per PROFINET SIRIUS ACT per il collegamento degli elementi di comando e segnalazione tramite PROFINET.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


