SIEMENS - SIE3SU14001LK101BA1 MODULO INTERFACCIA PROFINET VITE CON INP - 3SU14001LK101BA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621069340
Artikelnummer
SIE3SU14001LK101BA1
Herstellernummer
3SU14001LK101BA1
Hersteller
SIE
- Ingressi e uscite ampliati DC 24 V
- Morsetti a vite
- Fissaggio su piastra frontale
- Da 1 a 20 moduli terminali collegabili
- Configurazione con 1DQ+4DI+1AI aggiuntivi
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Disponibile come modulo d'interfaccia fail-safe e standard
- Montaggio semplificato che richiede una sola mano e senza attrezzi speciali
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nelle configurazioni
- Supporto tramite configuratore online per la scelta e l'ordinazione degli apparecchi
- Documentazione completa disponibile per un utilizzo efficace
- Dispositivi robusti e performanti, perfetti per il comando e la segnalazione
SIRIUS ACT con PROFINET
Modulo d'interfaccia standard con ingressi e uscite ampliati DC 24 V, progettato per il collegamento degli elementi di comando e segnalazione tramite PROFINET.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


