Startseite

SIEMENS - SIE3SU14001GC101AA0 MODULO ELETTRONICO RF-ID 24V DC - 3SU14001GC101AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011209946651

Artikelnummer

SIE3SU14001GC101AA0

Herstellernummer

3SU14001GC101AA0

Hersteller

SIE

    Modulo di elettronica per selettore a chiave ID

    Il modulo di elettronica per selettori a chiave ID SIRIUS ACT è progettato per il collegamento semplice e affidabile degli interruttori a chiave ID.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione d'esercizio: DC 24 V
    • Colore: nero
    • Tipo di morsetto: a vite
    • Montaggio: su piastra frontale
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Opzioni di cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Protezione antirotazione: 100% integrata
    • Facilità di montaggio con sistema di innesto a scatto

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione del onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità nei collegamenti
    • Montaggio semplice e veloce senza attrezzi speciali
    • Disponibilità di documentazione completa per facilitare l'uso
    • Possibilità di collegamento di comunicazione avanzato tramite IO-Link

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie