SIEMENS - SIE3SU14001EA102AA0 MODULO AS-I 2 INGRESSI SICURI VITE-MOLLA - 3SU14001EA102AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209936980
Artikelnummer
SIE3SU14001EA102AA0
Herstellernummer
3SU14001EA102AA0
Hersteller
SIE
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
- 2 ingressi sicuri
- Colore: nero
- Connettore a 4 poli con morsetto a vite
- Connettore a 4 poli con morsetto a molla
- Montaggio su piastra frontale
- Integrazione di protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Montaggio semplice con un'unica mano, senza attrezzi speciali
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Flessibilità con diverse opzioni di cablaggio
- Pulizia facile con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia
- Supporto tramite un configuratore online grafico per ordinazione e scelta di apparecchi
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
Modulo AS-Interface
Il modulo AS-Interface SIRIUS ACT è progettato per il collegamento di comunicazione degli elementi di comando e segnalazione, con due ingressi sicuri e un'assenza di necessità di attrezzi speciali per il montaggio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


