SIEMENS - SIE3SU14001CK101AA0 MODULO X TEST LED 12-240V PIASTRA FRONT - 3SU14001CK101AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 12...240 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 12...240 V
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Leuchtmittel - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209965171
Artikelnummer
SIE3SU14001CK101AA0
Herstellernummer
3SU14001CK101AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
12...240 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12...240 V
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Leuchtmittel:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
12...240 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
Modulo di test LED
Il modulo di test LED SIRIUS ACT è progettato per testare la funzionalità di fino a 30 moduli LED SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
- Tensione di esercizio AC/DC 6 ... 240 V
- Morsetti a vite
- Fissaggio su piastra frontale
- Per moduli LED (AC/DC 6 ... 24 V, AC/DC 24 V, AC/DC 24 ... 240 V)
- 1x (L-) e 2x (L+)
- Grado di protezione elevato
- Collegamento al controllore tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Adatto all’impiego industriale e in ambiente esterno
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Configuratore online grafico per supporto nella scelta e nell'ordinazione
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


