Startseite

SIEMENS - SIE3SU12500FB100AA0 PULS.COMPATTO MET SPORG CORSA PROL.NERO - 3SU12500FB100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209973893

Artikelnummer

SIE3SU12500FB100AA0

Herstellernummer

3SU12500FB100AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

32.5 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è un dispositivo compatto e robusto progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Corso prolungato di 12 mm
    • Dimensioni di 22 mm, rotondo
    • Materiale in metallo, colore nero
    • Supporto per montaggio senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Idoneo per pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamenti tramite standard, PROFINET, AS-Interface, o IO-Link
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce grazie al design intuitivo
    • Elevata protezione contro polvere e oli per un funzionamento affidabile
    • Minimizzazione delle fonti di errore con connessioni diverse
    • Flessibilità nella scelta di colori e configurazioni
    • Performance elevate con una varietà di opzioni di comando

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie