SIEMENS - SIE3SU12006KF101AA0 SEGN.ACUSTICO NERO PLAST 230V AC IP40 - 3SU12006KF101AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des akustischen Signals - Dauerton
Lautstärke - 90 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621044941
Artikelnummer
SIE3SU12006KF101AA0
Herstellernummer
3SU12006KF101AA0
Hersteller
SIE
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Lautstärke:
90 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
- Compatto, 22 mm, rotondo
- Materiale: plasticanera
- Suono continuo: 2,4 kHz
- Pressione acustica min.: 80 db/10 cm
- Tensione di esercizio: AC 230 V
- Morsetti a vite
- Grado di protezione: IP40
- Montaggio semplificato grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto, che permette l'installazione con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Adatto per impiego industriale e in ambiente esterno grazie all'elevato grado di protezione.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
- Collegabile tramite diverse modalità, tra cui PROFINET, AS-Interface o IO-Link, riducendo oneri di cablaggio e fonti di errore.
- Supporto di un configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile per facilitare l'uso e la configurazione.
Segnalatore acustico SIRIUS ACT
Il segnalatore acustico SIRIUS ACT è progettato per la segnalazione di stati con tonalità continua.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


