Startseite

SIEMENS - SIE3SU12006KC101AA0 SEGN.ACUSTICO NERO PLAST 110V AC IP40 - 3SU12006KC101AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des akustischen Signals - Dauerton

  • Lautstärke - 90 dB

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 110...110 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621044934

Artikelnummer

SIE3SU12006KC101AA0

Herstellernummer

3SU12006KC101AA0

Hersteller

SIE

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Lautstärke:

90 dB

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110...110 V

    SIGNALATORE ACUSTICO SIRIUS ACT

    Il segnalatore acustico SIRIUS ACT è progettato per la segnalazione di stati con un suono continuo di 2,4 kHz.

    Dettagli tecnici:

    • Compatto, diametro 22 mm
    • Forma rotonda in plastica nera
    • Suono continuo a 2,4 kHz
    • Pressione acustica min. 80 dB/10 cm
    • Tensione di esercizio AC 110V
    • Morsetti a vite
    • Grado di protezione IP40
    • Possibilità di collegamento tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio rapido e semplice grazie al concetto di innesto a scatto
    • Robusti e adatti per ambienti industriali e esterni
    • Facilità nella pulizia con getto ad alta pressione
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D
    • Flessibilità nel cablaggio e riduzione delle fonti di errore

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie