Startseite

SIEMENS - SIE3SU12006KB101AA0 SEGN.ACUSTICO NERO PLAST 24V AC/DC IP40 - 3SU12006KB101AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des akustischen Signals - Dauerton

  • Lautstärke - 90 dB

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621044927

Artikelnummer

SIE3SU12006KB101AA0

Herstellernummer

3SU12006KB101AA0

Hersteller

SIE

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Lautstärke:

90 dB

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

    Segalatore acustico SIRIUS ACT

    Il segnalatore acustico SIRIUS ACT è un dispositivo compatto progettato per la segnalazione di stati con un suono continuo di 2,4 kHz.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica, nero
    • Pressione acustica: min. 80 db/10 cm
    • Tensione di esercizio: AC/DC 24V
    • Grado di protezione: IP40
    • Montaggio: senzaattrezzi, con supporto incluso
    • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Facilità di pulizia: adatto a pulizia con getto ad alta pressione

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice e veloce grazie al concetto di innesto a scatto.
    • Design robusto e materiali di alta qualità per un utilizzo industriale e in ambienti esterni.
    • Maggiore flessibilità e riduzione degli errori di cablaggio con possibilità di diverse opzioni di collegamento.
    • Documentazione completa disponibile per un supporto efficace nella scelta e nell'ordinazione degli apparecchi.
    • Compatto con funzione elettrica integrata per esigenze moderne.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie