Startseite

SIEMENS - SIE3SU12002PW101AA0 POTENZIOMETRO COMPATTO 2,2 KOHM PLAST. - 3SU12002PW101AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 2.2 Ohm

  • Leistungsaufnahme - 1 W

  • Anzahl der Umdrehungen - 280...280

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621016276

Artikelnummer

SIE3SU12002PW101AA0

Herstellernummer

3SU12002PW101AA0

Hersteller

SIE

Widerstand:

2.2 Ohm

Leistungsaufnahme:

1 W

Anzahl der Umdrehungen:

280...280

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Potenziometro DPMD_AAA958_001_000_3SU1PMK & DPMD_ACJ215_001_000_3SU1PMK

    Il potenziometro compatto da 22 mm in plastica nera con un valore di resistenza di 2,2k ohm è progettato per un uso rapido e semplice in apparecchiature industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm di diametro
    • Materiale: Plastica nera
    • Resistenza: 2,2k ohm
    • Supporto incluso con morsetto a vite
    • Protezione antirotazione integrata
    • Compatibilità con PROFINET, AS-Interface e IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con un solo gesto, senza necessità di attrezzi speciali
    • Design robusto adatto per ambienti industriali ed esterni
    • Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Accesso a configuratore online per ordinazione e scelta di apparecchi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie